ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1809140A LAGUNA 37 T ORO SAT - 1809140A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 18 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1158 lm
Fassung - E27
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Packung
1 ST
EAN
7449077567000
Artikelnummer
ARM1809140A
Herstellernummer
1809140A
Hersteller
ARM
Max. Systemleistung:
18 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1158 lm
Fassung:
E27
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
540 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
Messing
Nennspannung:
220...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Dimmung LineSwitch:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
370 mm



