ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1815010A EMPATIA 16 LED S - 1815010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 962 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 160 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077868930
Artikelnummer
ARM1815010A
Herstellernummer
1815010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
962 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
160 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Pendellänge:
500...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



