ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1833W20A ATHENA F 2700K BIANCO - 1833W20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3761 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Leuchtmittel - LED austauschbar
Höhe/Tiefe - 1831 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076424601
Artikelnummer
ARM1833W20A
Herstellernummer
1833W20A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3761 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
1831 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
320 mm



