Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1913040A TALO LED 60 W BCO LUC. - 1913040A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 25 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2473 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073846659

Artikelnummer

ARM1913040A

Herstellernummer

1913040A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

25 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2473 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

98.92 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

615 mm

Breite:

10 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Talo parete 60 LED - Bianco. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio, metacrilato, policarbonato. Emissione: Diretta/indiretta. Categoria: LED. Numero: 2. Watt: 12 W. Temperatura Colore (K): 3000 K. Classe: A. LUMINAIR: Watt: 25 W. Flusso Luminoso (lm): 2473lm. CCT: 3000 K. CRI: 80.