ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1918020A TALO LED 120 W DIM SILVER - 1918020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 51 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4518 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073791096
Artikelnummer
ARM1918020A
Herstellernummer
1918020A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
51 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4518 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
88.6 lm/W
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1205 mm
Breite:
100 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



