ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1925020A TALO LED 150 S SILVER - 1925020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7920 lm
Max. Systemleistung - 65 W
Gehäusefarbe - Silber
Länge - 900 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079831307
Artikelnummer
ARM1925020A
Herstellernummer
1925020A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7920 lm
Max. Systemleistung:
65 W
Gehäusefarbe:
Silber
Länge:
900 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1000...1600 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
70 mm
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



