ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1999110A DISCOVERY LED S - 1999110A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 648 lm
Gehäusefarbe - Aluminium
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Durchmesser - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076706172
Artikelnummer
ARM1999110A
Herstellernummer
1999110A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
648 lm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Durchmesser:
700 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Pendellänge:
500...1650 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
17 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
5.7...5.7 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



