ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA001000 TOLOMEO TAVOLO INCAND.ALLUM. - A001000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 1290 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022550063
Artikelnummer
ARMA001000
Herstellernummer
A001000
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
1290 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Steckdose:
ja
Breite:
230 mm



