ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA004430 TOLOMEO TAVOLO INCANDESCENTE NERA 220V - A004430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Höhe/Tiefe - 243 mm
Mit Dimmer - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001022620179
Artikelnummer
ARMA004430
Herstellernummer
A004430
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Höhe/Tiefe:
243 mm
Mit Dimmer:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Lampada da tavolo, marca ARTEMIDE ITALIA S.R.L., modello ARMA004430 - TOLOMEO CORPO LAMPADA NERO


