ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA004800 TOLOMEO LED T CORPO ALL. - A004800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 645 mm
Biegbar - ja
Mit Dimmer - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Tolomeo tavolo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072312438
Artikelnummer
ARMA004800
Herstellernummer
A004800
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
645 mm
Biegbar:
ja
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Steckdose:
nein
Breite:
1220 mm
Länge:
780 mm



