Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA005400 TOLOMEO LED T C/RILEVAT.MOV.ALL - A005400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 645 mm

  • Biegbar - ja

  • Mit Dimmer - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449075997588

Artikelnummer

ARMA005400

Herstellernummer

A005400

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

645 mm

Biegbar:

ja

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

12...12 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Steckdose:

nein

Breite:

1220 mm

Länge:

780 mm

Utilizzando la tecnologia Led l’attenzione va posta non solo al consumo di energia e all’efficienza luminosa, ma soprattutto alla qualità e quantità della distribuzione della luce. Infatti il vantaggio del Led è che emette il 100% di flusso luminoso nell’emisfero diretto, annullando dispersioni e sprechi in altre direzioni. Questo significa che per ottenere sul piano di lavoro un illuminamento di 1250lux, con una sorgente incandescente è necessaria una potenza di 100W, mentre con una sorgente Led sono sufficienti 10W, con un risparmio del 90% di energia elettrica. Materiali: base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco o alluminio brillantato; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. 5 Led diretti. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.