ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA005500 TOLOMEO TAV.MINI LED C/RILEVAT.MOV.ALL. - A005500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 540 mm
Biegbar - ja
Mit Dimmer - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Tolomeo mini tavolo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075997618
Artikelnummer
ARMA005500
Herstellernummer
A005500
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
540 mm
Biegbar:
ja
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Steckdose:
nein
Breite:
1020 mm
Länge:
680 mm



