ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA005800 TOLOMEO PINZA - A005800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...250 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001022550094
Artikelnummer
ARMA005800
Herstellernummer
A005800
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...250 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
E27
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Glühlampe
Höhe/Tiefe:
230 mm
Geeignet für Lampenleistung:
70...70 W
Breite:
180 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


