Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA005920 TOLOMEO TAVOLO MINI INCAND. BIANCA 220V - A005920

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA005920 TOLOMEO TAVOLO MINI INCAND. BIANCA 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 1080 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073968931

Artikelnummer

ARMA005920

Herstellernummer

A005920

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

1080 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

III

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Steckdose:

ja

Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.