ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA009010 TIZIO - A009010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - GY6,35
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Höhe/Tiefe - 1190 mm
Biegbar - nein
Mit Dimmer - nein
Packung
1 ST
EAN
8001022550131
Artikelnummer
ARMA009010
Herstellernummer
A009010
Hersteller
ARM
Fassung:
GY6,35
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Höhe/Tiefe:
1190 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
230...230 V
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Steckdose:
nein


