ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010300 TOLOMEO MICRO LED T CORPO ALL. - A010300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Biegbar - nein
Mit Dimmer - nein
Justierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075230418
Artikelnummer
ARMA010300
Herstellernummer
A010300
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Steckdose:
ja
Länge:
730 mm