Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010850 TOLOMEO MICRO INC PINZA BLU - A010850

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010850 TOLOMEO MICRO INC PINZA BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - blau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195569

Artikelnummer

ARMA010850

Herstellernummer

A010850

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

blau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E14

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

160 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio grigio anodizzato opaco; pinza in acciaio.