ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010860 TOLOMEO MICRO INC PINZA ARANCIO - A010860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - orange
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768195576
Artikelnummer
ARMA010860
Herstellernummer
A010860
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
orange
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E14
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
200 mm
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
160 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


