ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010910 TOLOMEO MICRO INC CPO LAMP.ROSSO - A010910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 370 mm
Biegbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Tolomeo micro tavolo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022741362
Artikelnummer
ARMA010910
Herstellernummer
A010910
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
370 mm
Biegbar:
ja
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
rot
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Steckdose:
nein
Lichtfarbe:
rot
Breite:
690 mm
Länge:
450 mm



