ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA010950 TOLOMEO MICRO INC CPO LAMP.BLU - A010950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 370 mm
Biegbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Tolomeo micro tavolo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071791081
Artikelnummer
ARMA010950
Herstellernummer
A010950
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
370 mm
Biegbar:
ja
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
blau
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Steckdose:
nein
Lichtfarbe:
blau
Breite:
690 mm
Länge:
450 mm



