ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA011860 TOLOMEO MICRO INC ARANCIO - A011860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 370 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024953657
Artikelnummer
ARMA011860
Herstellernummer
A011860
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
370 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
orange
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Länge:
450 mm


