ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA015100 TOLOMEO MIDI LED CPO LAMP.ALLUMINIO - A015100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 500 mm
Biegbar - nein
Mit Dimmer - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Tolomeo Midi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076640957
Artikelnummer
ARMA015100
Herstellernummer
A015100
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
500 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Steckdose:
nein
Länge:
600 mm



