ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA020100 MICONOS PARETE 25 - A020100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP23
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Miconos parete
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022751521
Artikelnummer
ARMA020100
Herstellernummer
A020100
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP23
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
325 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



