Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA022800 MICONOS PLAFONE - A022800

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA022800 MICONOS PLAFONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022658868

Artikelnummer

ARMA022800

Herstellernummer

A022800

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP23

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Außendurchmesser:

300 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

480 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MATERIALI:Metallo cromato, vetro soffiato DESCRIZIONE:Struttura in metallo cromato lucido, diffusore in vetro soffiato trasparente