ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA043800 TOLOMEO MICRO LED PINZA - A043800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078585652
Artikelnummer
ARMA043800
Herstellernummer
A043800
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
matt
Höhe/Tiefe:
200 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
160 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



