Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA044850 TOLOMEO LED DIR PINZA - A044850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078464261

Artikelnummer

ARMA044850

Herstellernummer

A044850

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

180 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Tolomeo pinza - LED 12W 450lm 3000K. DESIGN BY: Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina 1995. Materiali: Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; pinza in acciaio. Emissione: Orientabile. Starter: Elettronico Dimmerabile 24V.