Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA048110 TETI TRASP.ARANCIONE (CONF.1 PZ.) - A048110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - orange

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768849868

Artikelnummer

ARMA048110

Herstellernummer

A048110

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

orange

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Außendurchmesser:

140 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Teti Arancione 1X28W HALO E27. Lampada da parete/soffitto in policarbonato traslucido. Confezione da 1 pezzo. Possibilità di comporre configurazioni multiple.