Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA089700 AGGREGATO DIFF CONO OPALINO - A089700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 380 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195910

Artikelnummer

ARMA089700

Herstellernummer

A089700

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

380 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

140 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; diffusore conico in metacrilato. Versione con cavo fisso. Lampada con diffusori intercambiabili.