Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA089860 AGGREGATO DIFF CONO MET - A089860

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1180 lm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 380 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077913722

Artikelnummer

ARMA089860

Herstellernummer

A089860

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1180 lm

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

E27

Durchmesser:

380 mm

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

3210...3210 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

nein

Höhe/Tiefe:

140 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Rosone in resina termoplastica e metallo verniciati; contrappeso in resina termoplastica trasparente; diffusore conico in metallo. Versione con saliscendi con contrappeso. Codice cono in metallo: A089860 Lampada con diffusori intercambiabili. Colore: Grigio scuro metallizzato.