ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA242100 NUR GLOSS SOSP.ALO 230W BCO - A242100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 550 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070334500
Artikelnummer
ARMA242100
Herstellernummer
A242100
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
550 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Pendellänge:
1770...1770 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
430 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



