ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA242910 NUR 1618 ALO 500W+500W BCO LUN. - A242910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Fassung - R7s
Durchmesser - 900 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073143437
Artikelnummer
ARMA242910
Herstellernummer
A242910
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
R7s
Durchmesser:
900 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Pendellänge:
1900...1900 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
700 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



