Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA243210 NUR 1618 LED S BCO LUNA - A243210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Durchmesser - 900 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079141123

Artikelnummer

ARMA243210

Herstellernummer

A243210

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Durchmesser:

900 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

2600...2600 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

700 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da sospensione.Corpo lampada in alluminio anodizzato, calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Ambiente di utilizzo: Interni. Area di utilizzo: Hospitality Hotel, Hospitality Ristoranti, Residenze Private. Lampada LED 84W 3000K.