Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA243400APP NUR GLOSS LED S BCO - APP COMPATIBLE - A243400APP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3747 lm

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 550 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076886409

Artikelnummer

ARMA243400APP

Herstellernummer

A243400APP

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3747 lm

Max. Systemleistung:

45 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

550 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

430 mm

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

nein

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Nur Gloss LED - Sospensione - Bianco - App Compatible. LED 37W 3747lm 2700K. Materiale: Alluminio, metacrilato, vetro. Area di utilizzo: Hospitality, Office, Residential. Emissione: Diretta/indiretta. Colore: Bianco.