Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244000 NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S GRO

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244000 NUR MINI SOSP.ALO 200W R7S GRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Fassung - R7s

  • Durchmesser - 180 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024003277

Artikelnummer

ARMA244000

Herstellernummer

A244000

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

R7s

Durchmesser:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

2850 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo lampada in alluminio verniciato grigio antracite, calotta superiore in vetro borosilicato sabbiat Lampadina inclusa. Con telecomando. Disponibile come accessorio un filtro colorato.