Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244910 NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W NRO - A244910

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA244910 NUR MINI GLOSS SOSP.ALO 150W NRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2452 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 360 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070835281

Artikelnummer

ARMA244910

Herstellernummer

A244910

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2452 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

360 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

285 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Nur Gloss Mini - Nero Lucido. Una nuova finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. Corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in materiale termoplastico; calotta superiore in vetro borosilicato sabbiato. Tutte le versioni sono chiuse da un diffusore nella parte inferiore. Colore: Nero lucido. Materiale: Alluminio, policarbonato, vetro. LAMPADINE NON FORNITE: Categoria: HALO. Numero: 1. Watt: 150W. Attacco: E27. Flusso Luminoso (lm): 1186lm. Color Rendering: 99. Temperatura Colore (K): 3000K. LAMPADINE ALTERNATIVE: Categoria: LED. Watt: 21W. Flusso Luminoso (lm): 2452lm. Attacco: E27. Classe: A.