ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246300 NUR MINI LED S GRO - A246300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2990 lm
Gehäusefarbe - grau
Durchmesser - 366 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071498331
Artikelnummer
ARMA246300
Herstellernummer
A246300
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2990 lm
Gehäusefarbe:
grau
Durchmesser:
366 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Pendellänge:
1915...1915 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
285 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



