ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246310 NUR MINI LED S ANOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2440 lm
Gehäusefarbe - Aluminium
Durchmesser - 285 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079226059
Artikelnummer
ARMA246310
Herstellernummer
A246310
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2440 lm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Durchmesser:
285 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Pendellänge:
1715...1715 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
360 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


