ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAE42001 A.SHARPING COVERS 2368 4X4 WHITE - AE42001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 52 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449076616334
Artikelnummer
ARMAE42001
Herstellernummer
AE42001
Hersteller
ARM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
52 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
2368 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


