Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAF65200 SHARP.RCS.TLESS.8X 24W 930 XF EXT.DRV - AF65200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074763184

Artikelnummer

ARMAF65200

Herstellernummer

AF65200

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

43 mm

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

38 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

293 mm

Sharp - 22W 54° 3000K Trimless - Sistema ottico brevettato ad alta efficienza che associa un’ottica polinomiale a ad un elemento che scherma geometricamente l’angolo di visione del fascio. Elevata uniformità di illuminamento e pieno controllo dell’emissione. Completa assenza di possibili difetti luminosi come macchie e multiombra. Profondità di incasso 60 mm. Adatto ad un soffitto da 1 a 25 mm. Disponibile nelle versioni trim, trimless e SMD. 8 x LED 22W 3000K - CRI 90.