ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAG00104 SMARTOFFICE SOSP.D+I.1127 37W 940 DRK ND - AG00104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4564 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 1130 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073388937
Artikelnummer
ARMAG00104
Herstellernummer
AG00104
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4564 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
1130 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1200...1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



