ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAG02504 SMARTOFFICE SOSP.D+I.1127 37W 930 DRK DM - AG02504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4331 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 1129 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072494189
Artikelnummer
ARMAG02504
Herstellernummer
AG02504
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4331 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
1129 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1200...1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



