Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAG05104 SMARTOFFICE SOSP.D+I.2247 81W 940 DRK ND - AG05104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9128 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 2250 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073388951

Artikelnummer

ARMAG05104

Herstellernummer

AG05104

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9128 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

2250 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1200...1200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

65 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Smart Office Controlled Emission 2249mm 4000K Non dimmerabile Nero - Smart Office è una sospensione dedicata all’ambiente dell’ufficio per garantire ottime performance con il massimo della semplicità. Esteticamente ricorda con la sua ottica a lamelle le tradizionali sospensioni fluorescenti ma al suo interno racchiude un’avanzata tecnologia LED. Con uno studio ottico innovativo si ottiene un risultato di luce molto uniforme, senza multiombre nè macchie, che non abbaglia (UGR <19, luminanza inferiore a 3000cd/m2 a 65°) ma con buon rendimento. La luce emessa da una strip led viene controllata da una mixing chamber prima di essere emessa attraverso un’ ottica a lamelle tradizionali. LED 81W 9128lm 4000K CRI 80.