ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAG07501 SMARTOFFICE SOSP.D+I.2247 81W 930 DRK DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8663 lm
Max. Systemleistung - 81 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 2196 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072494448
Artikelnummer
ARMAG07501
Herstellernummer
AG07501
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8663 lm
Max. Systemleistung:
81 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
2196 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1200...1200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89