ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAK00100 MOUETTE LED SIMM. L=1350MM 55W 830 DM - AK00100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6107 lm
Max. Systemleistung - 68 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1350 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074397341
Artikelnummer
ARMAK00100
Herstellernummer
AK00100
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6107 lm
Max. Systemleistung:
68 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1350 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1900...1900 mm
Schutzart (IP):
IP40
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
400 mm
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
239 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



