Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAP10304 VECTOR 55 MAGNET 930 WF ND NRO - AP10304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 26 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073327257

Artikelnummer

ARMAP10304

Herstellernummer

AP10304

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

26 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

48...48 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1597 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

55 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

130 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Vector Magnetic 55 - 26W 32° 3000K DALI Nero - Angolo del fascio wide flood ottenuti mediante unità ottiche rifrattive o ibride. Braccio di giunzione integrato nel corpo del riflettore per mantenere il baricentro allineato con il binario e prevenire qualsiasi squilibrio nelle possibili versioni sospese. La giunzione consente una rotazione di 360° e un'inclinazione di 90° per la massima libertà di regolazione delle emissioni. LED 25W 1597lm 3000K CRI 90 - 48V DC.