Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ16801 A24 INC KIT AL DALI 240W X MOD INCASSO W - AQ16801

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ16801 A24 INC KIT AL DALI 240W X MOD INCASSO W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 112 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077477064

Artikelnummer

ARMAQ16801

Herstellernummer

AQ16801

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Dimmung DALI:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

112 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

195 mm

Länge:

396 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - DALI.