Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ17801 A.24 KIT AL INC X MOD INC/PLF 240W ND W - AQ17801

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ17801 A.24 KIT AL INC X MOD INC/PLF 240W ND W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 112 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077567895

Artikelnummer

ARMAQ17801

Herstellernummer

AQ17801

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

112 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

195 mm

Länge:

396 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

240W Kit di alimentazione ad incasso (lunghezza cavo 2,2 m) 230VAC-48VDC - IP20 - 396x195x112H - Undimmable.