ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ17904 A.24 KIT AL PLF X MOD INC/PLF 150W ND B - AQ17904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 111 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077664648
Artikelnummer
ARMAQ17904
Herstellernummer
AQ17904
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
111 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
91 mm
Länge:
321 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja


