Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ29100 A.24 INCAS. CASSAFORMA DIFF. E SHARP 117 - AQ29100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Länge - 1176 mm

  • Breite - 117 mm

  • Höhe - 69 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077477026

Artikelnummer

ARMAQ29100

Herstellernummer

AQ29100

Hersteller

ARM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Länge:

1176 mm

Breite:

117 mm

Höhe:

69 mm

A.24 - Emissione Sharping Incasso - Cassaforma - Lineare - 1176mm. Installazione: Soffitto, Sospensione, Parete, Incasso. Ambiente di utilizzo: Interni. Serie: Indoor. Emissione: Diretta. Lunghezza: 1176mm. Peso: 6kg. Classe I. Ogni modulo cassaforma è dotato di un giunto meccanico per consentire il collegamento tra due moduli complanari incassati. I tappi terminali devono essere ordinati separatamente.