ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAQ31004 A.24 PLAF. MODULO DIFF. 3000K 1176mm BLK - AQ31004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2884 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077664549
Artikelnummer
ARMAQ31004
Herstellernummer
AQ31004
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2884 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Dimmung DALI:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
87.41 lm/W
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1176 mm
Breite:
27 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Höhe/Tiefe:
54 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
33...33 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
54 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



